| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0153269 Herst.-Nr.: 83901942 EAN/GTIN: 5703466158432 |
| |
|
| | |
| Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet fur den Einbau im oder unter dem Estrich. Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Raumen. Mit zusatzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders fur den Einbau in verwinkelten und/oder gro?en Flachen, da das Zuruckfuhren des zweiten Anschlusses entfallt.Einschl. werkseitig anmontierter wasserdichter Muffen und einem 6 m langen Kaltleiter, Heizleitung nach IEC 60800, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80?C, Spezifische Heizleistung: 175 W/m?, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5?C, Au?endurchmesser: 7 mm, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Flache 1,1 m?, 0,75 x 1,5 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, heizband devi 230v, dünnbettheizmatten devi, heizband 230v |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,91* | € 72,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,42* | € 73,22* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 56,77* | € 73,63* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,21* | € 74,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,29* | € 79,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|