Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0152981 Herst.-Nr.: RM35UB3N30 EAN/GTIN: 3389119405331 |
| |
|
| | |
| Harmony Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht dreiphasige Versorgungen auf Phasenausfall, sowie die Netzspannung auf Über- und Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes. Dabei wird auch der Neutralleiter überwacht. Der Spannungsbereich zwischen Phase und Neutralleiter beträgt 120-277 VAC. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, die bis 5 A belastbar sind. Dabei steht jeweils ein Relais für die Über- und Unterschreitungsmeldung zur Verfügung. Beim Phasenausfall schalten beide Relais. Die beiden Grenzwerte und eine Abschaltverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Energieversorgung des Gerätes wird der Messspannung entnommen. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric, industrierelais, spannungsüberwachungsrelais 3 phasig |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 89,17* | € 104,29* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,74* | € 105,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,86* | € 109,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,02* | € 109,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,34* | € 114,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|