Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 1,5 qmm grun- gelb 100m-Ring PVC-isolierte Aderleitung halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0145603
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     520015004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
einzelader h07v-u 1x1.5 100m
Halogenfreie Einzeladern H05Z-K bzw. H07Z-K mit besserem Flammschutz und hoherem Temperaturbereich Anwendung: Halogenfreie Aderleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall fur den Einsatz in trockenen Raumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geraten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebauden mit hoher Personen- und Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch geeignet fur die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Das Produkt ist konform zur 73/23 EWG-Richtlinie (Niederspannungsrichtlinie) CE. Aufbau: Feindrahtiger Kupferleiter nach VDE 0295 Klasse 5. Isolierung aus halo- genfreier Polymermischung. Technische Daten: Nennspannung Uo/ U H05Z-K 300 / 500 V H07Z-K 450 / 750 V Prufspannung 2500 V Tempertaturbereich -40?C... +90?C Verhalten im Brandfall: Keine korrosiven Gase. Flammwidrig nach IEC 332.1 und 2. Minimale Rauchentwicklung. Typenkurzzeichen H07Z-K harmonisierte, halogenfreie Ver- drahtungsleitung, Nennspannung 750 V (H07Z), feindrahtiger CU-Leiter (K) H05Z-K harmonisierte, halogenfreie Ver- drahtungsleitung, Nennspannung 500 V (H05Z), feindrahtiger CU-Leiter (K) Kennzeichnung Fur die harmonisierten Leitungen wurde als besonderes Kennzeichen die Buchstabenfolge HAR oder ein Kennfaden mit der Farbfolge schwarz-rot-gelb vereinbart. Dieses Kennzeichen wird gemeinsam mit den Prufstellen- und Ursprungszeichen auf mindestens eine Ader aufge- bracht, z.B. <VDE> <HAR> Hersteller Bei Verwendung von Kennfaden ist die Nationalitat der Prufstelle aus der unterschiedlichen Lange der Farbe zu erkennen. Querschnitt.: 1,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 14,4 Au?endurchmesser ca.:
Weitere Suchbegriffe: h07z-k, h07z-k 1,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1814*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2514*
€ 0,29917
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2314*
€ 0,27537
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1814*
€ 0,21587
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.