Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 Datenkabel 0031355/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0136782
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031355/1000
EAN/GTIN:
     4044774738406
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 2x2x0,34 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.34, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich,Für gelegentlich bewegten Einsatz,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,UV- und ölbeständiges Material, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 1,64639*
€ 1,66639*
1000
€ 65,00*
ab € 1,68087*
€ 1,70087*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,66639*
€ 1,983
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,65639*
€ 1,9711
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,64639*
€ 1,9592
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.666,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.