| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0134845 Herst.-Nr.: 0157.0825 EAN/GTIN: 4012799578253 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Temperaturregler zur Steuerung der Elektro-Lufterhitzer ERH, DRH. Mit eingebautem Fuhler zur Messung der Raumtemperatur. Wahlweise Regelung der Zuluft- oder Raumtemperatur moglich. Triac-Regler mit Pulspaket-Steuerung. Pulsperiode: 60 s. Nachtabsenkung um 0 K bis 10 K unter Solltemperatur moglich. Mit zusatzlichem Eingang zur Minimal- oder Maximalbegrenzung der Zulufttemperatur. Dazu Kombination mit Kanalfuhler FL 30 P notwendig. Zubehor: Kanalfuhler FL 30 P zur Messung der Lufttemperatur in Luftungskanalen, Raumfuhler FR 30 P zur Messung in geschlossenen Raumen.Artikel: DTL 16 P, Spannungsart: Wechselstrom / Drehstrom, Bemessungsspannung: 230 V / 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung: 16 A, Schutzart: IP 20, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,25 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,3 kg, Breite: 93 mm, Hohe: 153 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 95 mm, Hohe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 297,81* | € 354,84* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 299,34* | € 356,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,85* | € 361,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 305,00* | € 364,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 312,45* | € 372,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|