| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0132671 Herst.-Nr.: 7E3684000010 EAN/GTIN: 8012823323237 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Wirkstromzahler fur 3-Phasen Drehstrom, max. Strom 65 A, Genauigkeitsklasse 1/B, Reiheneinbaugerat fur 35 mm DIN Schiene EN 60715 TH35, Baubreite 70 mm, Nennspannung 3 x 230 V AC, SO-Schnittstelle nach DIN 43864 (100 Impulse pro kWh), plombierbar, MID konform. Anschlussquerschnitte Hauptstromkreis: eindrahtig 1,5-16 mm?, mehrdrahtig 1,5-16 mm?. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,90* | € 159,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,37* | € 159,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 153,15* | € 166,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,68* | € 166,50* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 155,04* | € 169,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|