Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SDAINLM70(230V50Hz 240V60Hz) SD-Schütz 37kW/400VAC 239895


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0122634
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239895
EAN/GTIN:
     4015082398958
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 70 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 18.5 kW, 380 V 400 V: P= 37 kW, 500 V: P= 45 kW, 660 V 690 V: P= 37 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschütz Q11: DILM40, + DILM150-XHI31, Dreieckschütz Q15: DILM40, + DILM150-XHI11 Typ, Sternschütz Q13: DILM40, + DILM150-XHI11 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,70*
€ 507,01*
Frei Haus
ab € 460,21*
€ 515,57*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 467,38*
€ 515,58*
Frei Haus
ab € 491,88*
€ 543,41*
Frei Haus
ab € 513,42*
€ 566,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,58*
€ 613,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,29*
€ 584,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,38*
€ 556,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136502
ab € 112,59*
Zubehör
Eaton
136503
ab € 169,26*
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,37*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
ab € 41,44*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
ab € 41,73*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,66*
Zubehör
Eaton
83094 ETS4-VS3
ab € 44,31*
Zubehör
Eaton
136505
ab € 213,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.