Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 38/4 Erdungs-Bandschelle 412mm f.Rohr-D25-114mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0119230
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     38/4
EAN/GTIN:
     4011126030099
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Banderdungsschellen
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, fur Langsverbindungen in trockenen Innenraumen, verwendbar fur Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 77 mm Bandbreite : 23 mm Bandlange : 412 mm fur Rohr-? : 25 - 114 mm fur Leiterquerschnitte : 25 mm? - 70 mm? Werkstoff Bugel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,36926*
€ 13,20926*
5
€ 5,46*
ab € 13,308*
€ 17,128*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,7237*
€ 17,7937*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,5541*
€ 21,4741*
2 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 17,65*
€ 24,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20926*
€ 15,71902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91926*
€ 15,37392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27926*
€ 14,61232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82926*
€ 14,07682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38926*
€ 13,55322
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36926*
€ 11,14942
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 15,8311*
Ähnlich
HKL
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.