Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07RN-F 3G35 qmm Eca Schwere Gummischlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0114140
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Schwere Gummischlauchleitungen H07 RN-F gema? VDE 0282-4 Anwendung Fur den Anschluss von Betriebsmitteln unter sehr extremen Belastungen, sowohl in mechanischer als auch thermischer Hinsicht. Z.B. fur Gerate in landwirtschaftlichen, gewerblichen und feuergefahrdeten Betriebstatten. Weiter werden sie fur gro?e Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Kreissagen, Bohrmaschinen, Heimwerkgerate, aber auch fur transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen oder in landwirtschaftlichen Betrieben usw. verwendet, einsetzbar auch fur feste Verlegung, z.B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, zulassig fur direkte Verlegung aud Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. Aufbau Leiter: Kupferlitze feindrahtig Klasse 5 Aderisolation: Gummimischung nach VDE 0207 T. 20 Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 Au?enmantel: Gummimischung nach VDE 0207 T. 21 Mantelfarbe: schwarz Technische Daten Nennspannung: 450/750 V Prufspannung: 2500 V Temperatur- bereich: - 25?C - + 60?C (beim Verlegen) - 40?C - +60?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +60?C (max.) Biegeradius: 6 x Leitungsdurchmesser (min.) Dauerzugbelastung: max. 15N/mm2 unter Berucksichtigung des Gesamt-Kupferquerschnitts Brandverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) Olbestandigkeit des Mantels: nach VDE 0472 T. 803 Prufart A Ozonbestandigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Prufart A bzw. nach VDE 0472 T. 805 A1 Prufart C Aderzahl x Querschnitt qmm: 3 G 10 Cu-Zahl (Kg/%m): 28,8 Au?endurchmesser ca.: 24,2 Gewicht (kg/%m): 66,3
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3g35, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77393*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,53393*
€ 23,24538
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,26393*
€ 22,92408
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,39393*
€ 21,88878
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,58393*
€ 20,92488
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,97393*
€ 20,19898
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,77393*
€ 16,39098
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.