Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET SV 32/311 Steckdosen Verteiler 22 kVA 1 FI 40/0,03A 189755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0109592
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     189755
EAN/GTIN:
     4018325454923
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
Tragbare Steckdosenverteiler fur Baustelleneinsatz Steckbare Verteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA, Gehause aus Spezial-Hartgummi, Schutzart IP 44. SV 32/311 Anschlu?: uber CEE-Stecker 5-polig 32 A / 400 V mit Anschlu?leitung Fl-Schutzsch.: 1 x 40/0,03 A Abgange: 3 Schutzk.-Steckdosen 16 A / 230 V abgesichert uber je einen Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig CEE-Steckdose: 1 x 5-polig 16 A / 400 V abgesichert uber Leitungsschutzschalter C 16 A, 3-pol. CEE-Steckdose: 1 x 5-polig 32 A / 400 V Ma?e (B x H x T): 237 x 286 x 237 mm
Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 392,86*
€ 458,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 457,21*
€ 528,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 596,62*
€ 678,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,10*
€ 697,66*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,29*
€ 807,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,13*
€ 797,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,39*
€ 758,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,54*
€ 731,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,62*
€ 709,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
189752
ab € 466,64*
Ähnlich
Elektra
189751
ab € 259,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.