| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0108971 Herst.-Nr.: 036397 EAN/GTIN: 4015080363972 |
| |
|
| | |
| Steuertransformator, Sortiment: einphasige Steuertransformatoren ST?, Grundfunktion: einphasige Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 230 ? 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 1 kVA, Kurzzeitleistung: 2.8 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und gepruft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformatoren), einsetzbar nach: IEC/EN 60204-1, OVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, trenntrafo eaton, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 162,52* | € 188,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,47* | € 193,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,31* | € 202,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 175,32* | € 202,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 176,93* | € 204,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|