Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 6,0 qmm grun 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0107011
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k 1x6mm 100m
Anwendung: Verlegung in trockenen Raumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Folgende Verwendungsmoglichkeiten sind fur die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geraten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschutzte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Sie ist nicht geeignet fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60899*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,78899*
€ 0,9389
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,76899*
€ 0,9151
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,73899*
€ 0,8794
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,70899*
€ 0,8437
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,60899*
€ 0,7247
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.