Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 2,5 qmm grun 100m in Folie Eca PVC-isolierte Aderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0106811
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
aderleitung h07v-k 5g2,5
Anwendung: Verlegung in trockenen Raumen, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Folgende Verwendungsmoglichkeiten sind fur die Verlegung dieser PVC-Aderleitung vorgesehen: Die innere Verdrahtung von Geraten, Schaltanlagen und Verteilern sowie die geschutzte Verlegung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Sie ist nicht geeignet fur die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, feindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 2,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2688*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3688*
€ 0,43887
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,3588*
€ 0,42697
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.