Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meyer Flachenstrahler 70W 8 271 041 000 FLUXA A schwarz IP54 RX7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0101553
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8271041000
EAN/GTIN:
     4022644135647
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Fur Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE), Keramikbrennerlampen (HIT-DE-CE) und Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE) Schutzklasse I, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, asymmetrischer Aluminiumreflektor hochglanzend, alle au?eren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbestandiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebugel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 4 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70mm (120 mm), 2 Bohrungen Durchmesser 10 mm, Abstand 200 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 210 Grad, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerat und Zundgerat eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienma?ig ohne Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,87*
€ 500,96*
€ 5,95*
ab € 435,74*
€ 501,52*
Frei Haus
ab € 439,92*
€ 505,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,76*
€ 506,28*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 448,78*
€ 516,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,31*
€ 614,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,60*
€ 600,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,78*
€ 581,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,21*
€ 565,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1200240940
ab € 54,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.