| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0101542 Herst.-Nr.: 140F1037 EAN/GTIN: 5703466209066 |
| |
|
| | |
| Elektronischer UP-Thermostat fur Fu?bodenheizungen mit Raum- und Bodenfuhler, Temperaturbereich : 5?C bis 35?C, Temperaturbegrenzer: 15?C bis 35?C, Spannung: 180 - 250V, 50 Hz, Belastung: 16 A, NTC- Leitungsfuhlertyp: 15 kOhm bei 25?C, Fuhlerlange: 3m, Anzeige: LED rot/grun, Schutzart: IP 31, Farbe: reinwei? |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,76* | € 175,00* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 142,47* | € 175,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,08* | € 187,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 163,78* | € 199,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 210,57* | € 253,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|