Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCV 1,5/10-G-3,81 1803507 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0091451
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803507
EAN/GTIN:
     4017918045814
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm?, Farbe: grun, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlusse: 10, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rasterma?: 3,81 mm, Montage: Wellenloten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlange [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lotpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2369*
€ 1,3969*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2616*
€ 1,4216*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4517*
€ 1,6217*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4569*
€ 1,6269*
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49005*
€ 1,66005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,66005*
€ 1,97546
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49005*
€ 1,77316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 166,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1803659
ab € 3,613*
Zubehör
Phoenix Contact
1827059
ab € 4,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1827208
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.