Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40156487
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803507
EAN/GTIN:
     4017918045814
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, stiftleiste 10pol, MCV 1,5/10-G-3,81, MCV1,510G3,81, 1803507, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Grundgehäuse im Raster 3,5 bzw. 3,81 mm, L, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, MCV 1,5/ ... -G- ..., Messerleiste, Platinenstecker, Stecker, Steckverbinder, Stiftstecker, 0443480, 443480
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2369*
€ 1,3969*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2616*
€ 1,4216*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4517*
€ 1,6217*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4569*
€ 1,6269*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49005*
€ 1,66005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6217*
€ 1,92982
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4517*
€ 1,72752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 162,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1803659
ab € 3,613*
Zubehör
Phoenix Contact
1827059
ab € 4,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1827208
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.