| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0081612 Herst.-Nr.: 2191.22 EAN/GTIN: 4250047706267 |
| |
|
| | |
| NV-Einbaustrahler schwenkbar 25? Farbe: edelstahl Material: Edelstahl-Messing Bestuckung: 1x GX5,3 QRCBC51 50Wmax. Deckenausschnitt: 68mm Durchmesser: 80mm Einbautiefe: 55mm Deckeneinbau uber Spannfeder Schutzart: IP20 Schutzklasse: III - Montageart: Einbau - Mit Montagebugel: Nein - Leuchtmittel: NV-Halogenlampe - Geeignet fur Leuchtmittelanzahl: 1 - Fassung: GX5,3 - Lampenleistung: 50 W - Betriebsgerat enthalten: Nein - Dimmbar: Ja - Nennspannung von/bis: 12...12 V - Werkstoff des Gehauses: Edelstahl - Gehausefarbe: Edelstahl - Farbe der Abdeckung: Edelstahl - Lichtverteilung: symmetrisch - Au?endurchmesser: 80 mm - Einbautiefe: 55 mm - Einbaudurchmesser: 68 mm - Schutzklasse: III - Schutzart (IP): IP20 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, brumberg downlight weiss 12v, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler 12 v |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,58* | € 16,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,67* | € 16,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,77* | € 16,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,86* | € 16,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,93* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|