Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-U 6,0 qmm wei? 100m-Ring Eca PVC-isolierte Aderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079064
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Verdrahtungsleitung
PVC-Verdrahtungsleitung, H07V-U nach VDE 0281-3 Anwendung: Verlegung in trockenen Raumen, Schalt- und Verteilungsanlagen sowie in Rohren, auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanalen. Fur die innere Verdrahtung von Geraten, Schaltanlagen und Verteilern sowie fur die geschutzte Verlagerung in und an Leuchten mit einer Nennspannung bis 100 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, eindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 450/750 V Prufspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) 6,0 qmm Au?en-??: ca. 4,4 mm, Cu-Zahl: 5,8 kg/%m Farbe: wei? Cu-Zahl (Kg/%m): 5,80 Au?endurchmesser ca.: 4,4 Gewicht (Kg/%m): 6,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69561*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,89561*
€ 1,06578
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,88561*
€ 1,05388
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,83561*
€ 0,99438
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,80561*
€ 0,95868
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,69561*
€ 0,82778
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.