| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0078287 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PVC-Verdrahtungsleitung H05V-U eindrahtig, nach VDE 0281-3 Anwendung: Fur die innere Verdrahtung von Geraten sowie bei geschutzter Verlegung in und an Leuchten, in Rohren, in Rohren, auf und unter Putz, jedoch nur fur Klingel- bzw. Signalanlagen werden diese PVC- Verdrahtungsleitungen verwendet. Aufbau: Leiter: Kupfer blank, eindrahtig Isolation: PVC nach VDE 0207 Mantelfarbe: nach VDE 0293 Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperatur- bereich: +5?C - +70?C (beim Verlegen) -30?C - +70?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1) 0,75 qmm, ca. Au?en-??: 2,2 mm, Cu-Zahl: 0,72 kg/%m Farbe: schwarz Cu-Zahl (Kg/%m): 0,72 Au?endurchmesser ca.: 2,2 Gewicht (Kg/%m): 1,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |