Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2YF(L)2Y 4x2x0,6 qmm langswasserdicht fur Erdverlegung St.III Bd.VDE0816


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0077568
Hersteller:
     Voka Vogtlandisches Kabelwerk
Herst.-Nr.:
     1007836
EAN/GTIN:
     8717511224451
Fernsprechkabel fur Erdverlegung langswasserdicht A-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Als Anschlu?kabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Ubertragung von Signalen, zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanalen und in Rohren geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PE (2Y) Aderkennzeichnung: durch schwarze Ringe Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbundel je 5 oder 10 Grundbundel zum Hauptbundel und Grund- und Hauptbundel zur Kabelseele verseilt. Petrolatfullung Seelenbe- wicklung Mantel: Schichtenmantel=Aluminiumband 0,2 mm beiseitig mit Kunststoff beschichtet und mit dem PE-Mantel (schwarz) verschwei?t Mantelkennzeichnung: fortlaufend Fernsprech-Handapparat und Metermarkierung wei? Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 225 V 225 V Prufspannung: 2000 V 2000 V Schleifenwiderstand: 130 I?/km 73,2 I?/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazitat: 52 nF/km 55 nF/km Isolationswiderstand: 5 Gx km 5 Gx km Kapazitive Kopplungen K3: (800 Hz, 300 m): 800pF/400pF Leitungsdampfung (800 Hz)ca.: 1,04 dB/km 0,78 dB/km Temperaturbereich: - 20 ?C - + 50 ?C (beim Verlegen) - 30 ?C - + 70 ?C (nach Verlegen) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser Paarzahl + Leitungs-? qmm: 4 x 2 x 0,6 Au?endurchmesser ca.: 11,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 2,3 Gewicht (kg/%m): 13,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,86837*
€ 1,47837*
1 Tag
461
€ 6,40*
ab € 1,02727*
€ 1,71727*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,47837*
€ 1,75926
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,29837*
€ 1,54506
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19837*
€ 1,42606
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12837*
€ 1,34276
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08837*
€ 1,29516
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86837*
€ 1,03336
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.