Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2YF(L)2Y 6x2x0,6 qmm langswasserdicht fur Erdverlegung St.III Bd.VDE0816


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0016354
Hersteller:
     Voka Vogtlandisches Kabelwerk
Herst.-Nr.:
     1007837
EAN/GTIN:
     8717511224451
Fernsprechkabel fur Erdverlegung langswasserdicht A-2YF(L)2Y...St. III Bd. nach VDE 0816 Anwendung: Als Anschlu?kabel in Ortsnetzen und Nebenstellenanlagen zum Fernsprechen und zur Ubertragung von Signalen, zur Verlegung im Erdreich, in Kabelkanalen und in Rohren geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrahtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PE (2Y) Aderkennzeichnung: durch schwarze Ringe Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer 5 Sternvierer zum Grundbundel je 5 oder 10 Grundbundel zum Hauptbundel und Grund- und Hauptbundel zur Kabelseele verseilt. Petrolatfullung Seelenbe- wicklung Mantel: Schichtenmantel=Aluminiumband 0,2 mm beiseitig mit Kunststoff beschichtet und mit dem PE-Mantel (schwarz) verschwei?t Mantelkennzeichnung: fortlaufend Fernsprech-Handapparat und Metermarkierung wei? Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 225 V 225 V Prufspannung: 2000 V 2000 V Schleifenwiderstand: 130 I?/km 73,2 I?/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazitat: 52 nF/km 55 nF/km Isolationswiderstand: 5 Gx km 5 Gx km Kapazitive Kopplungen K3: (800 Hz, 300 m): 800pF/400pF Leitungsdampfung (800 Hz)ca.: 1,04 dB/km 0,78 dB/km Temperaturbereich: - 20 ?C - + 50 ?C (beim Verlegen) - 30 ?C - + 70 ?C (nach Verlegen) Biegeradius: 10 x Kabeldurchmesser Paarzahl + Leitungs-? qmm: 6 x 2 x 0,6 Au?endurchmesser ca.: 12,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 3,4 Gewicht (kg/%m): 14,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,85498*
€ 1,45498*
Lager 1886
461
€ 6,40*
ab € 1,01738*
€ 1,68738*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,68738*
€ 2,00798
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,46738*
€ 1,74618
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,36738*
€ 1,62718
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30738*
€ 1,55578
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26738*
€ 1,50818
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01738*
€ 1,21068
pro Meter
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.