| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0076618 Herst.-Nr.: L12302073 EAN/GTIN: 4043952183601 |
| |
|
| | |
| Lingemann L12302073 Zylinderschraube ISO4762-M_8x_70-A2-70 VE=200 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, m8x70 iso4762 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1106* | € 0,1554* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1198* | € 0,1588* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1291* | € 0,1882* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1433* | € 0,1883* | | | | Lager 4147 | | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,33903* | € 0,41903* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 83,806* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|