Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-H(St)H E90 2x2x0,8 E90 rot Brandmeldekabel halogenfrei mit FE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0076314
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     G468016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
JE H(St)H E90
JE-H(ST)H
Installationsleitung mit Funktionserhalt Anwendung: Sicherheitsinstallationskabel zur Ubertragung von Signalen und Messwerten in Steuer und Regelanlagen. Dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden fur Menschen und Sachwerte und ein Funktionserhalt der Anlagen uber einen Zeitraum von 30 Minuten oder 30 - 90 Minuten notwendig ist. Sie sind nicht fur Starkstrom- Installationszwecke und nicht fur Erdverlegung zugelassen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank eindrahtig 0,8 mm Durchmesser Glimmerbander Aderisolation: vernetztes Polymer HI1 nach VDE 0207 Teil 23 Aderkennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: 2 Adern zum Paar und 4 Paare zum Bundel Bundel in Lagen gemeinsame Aderhullung Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie (Metallseite innen) und blankem Beidraht Au?enmantel: Polyolefin-Mischung HM2 nach VDE 0207 Teil 24 halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: orange bzw. rot als Brandmeldekabel Technische Daten: 0,8 mm Nennspannung: 225 V Prufspannung: 300 V Schleifenwiderstand: 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 5,1 A Betriebskapazitat: 120 nF/km Isolationswiderstand: 100 MOhm x km Kapazitive Kopplungen: K1 200 pF (100 m, 800 Hz): Leitungsdampfung: ca. 1,2 dB/km (800 Hz) Temperaturbereich: - 5? C - + 50? C (beim Verlegen) - 30? - + 70? C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: + 70? C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser 2,5 x Leitungsdurchmesser fur einmaliges Biegen ohne Zug Prufungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prufart C (=IEC 332-1) Isolationserhalt: nach VDE 0472 Teil 814, IEC 331 Funktionserhalt: nach DIN 4102 Teil 12 Korrosivitat der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdichte: nach VDE 0472 T. 816 Prufart C (=IE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3502*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,6802*
€ 4,37944
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,4102*
€ 4,05814
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,2702*
€ 3,89154
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,1602*
€ 3,76064
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,9902*
€ 3,55834
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,3502*
€ 2,79674
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.