| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0061658 Herst.-Nr.: UGM8E3 EAN/GTIN: 4013339931248 |
| |
|
| | |
| Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, zur Abdeckung größerer Befestigungslöcher, für Schrauben mit Gewinde M 8. Abmessungen (ca. Maße) Innen-Ø : 8,4 mm Außen-Ø B : 24 mm Dicke t : 2 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Dichtscheibe für Probengläser, Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 9021 a2 8,4, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,28616* | € 0,38616* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,3468* | € 0,4668* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,3537* | € 0,4737* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3837* | € 0,5037* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,37133* | € 0,58133* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|