Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider XB7EV03BP Leuchtmelder grun LED 24VAC/DC Schraub. Monoblock D22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0057339
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7EV03BP
EAN/GTIN:
     3389110839722
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeraten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststoff in Monoblockausfuhrung ideal fur den universellen und kostengunstigen Einsatz in der Industrie, im Maschinenbau und bei Schaltschrankbauern. Dieser Leuchtmelder in der Farbe grun verfugt uber eine hohe IP-Schutzklasse und benotigt eine Nennhilfsspannung von 24 V ACDC. Montiert in einer 22mm Bohrung wird der Leuchtmelder mit den auf der Ruckseite befindlichen Schraubklemmen angeschlossen. Der Anschluss des Gerats erfolgt durch Schraubklemmen auf der Ruckseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet fur den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens konnen Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstutzen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,955*
€ 9,895*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 10,25*
10
Frei Haus
ab € 8,281*
€ 10,271*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 10,41*
1
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.