| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0054464 Herst.-Nr.: BCC081J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen fur jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss fur Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlassig ubertragen.Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergro?ern daruber hinaus Ihre Flexibilitat bei der Wahl der passenden Anschlussleitung. Anschluss = M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, Kabel = PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 3, Leiterquerschnitt = 0.34 mm?, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 ?C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 ?C, Betriebsspannung Ub = 60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 ?C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP69K, Zulassung/Konformitat = CE, cULus, WEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,45* | € 10,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,67* | € 10,92* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,67* | € 12,31* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,36* | € 13,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,86* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|