| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0039466 Herst.-Nr.: 11359001001 EAN/GTIN: 4250959900340 |
| |
|
| | |
| Ex-Stableuchte Stabex HF fur 2 Batterien IEC 60086 R 20/LR 20, mit Gluhlampe, ohne Batterie , Lampe/ Leuchtmittel: 2,8 V/0,5 A (Halogen), Lampennennlichtstrom: 17 lm, Batterie: 2 Batterien IEC 60086 R 20/LR 20, Nennbetriebsdauer: ca. 12 h, Lampensockel: PX 13.5s, Gehausematerial: Polyamid, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex 2G Ex e ib IIC T4 Gb, Ex 2D Ex tb IIIC T57?C Db IP65, EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 11 ATEX E 147, Zulassige Umgebungstemperatur: -20 ?C bis +40 ?C, Abmessungen (L x B x H): 220 x ? 60 mm, Schutzklasse: III, Schutzart nach EN 60529: IP65 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 168,03* | € 204,81* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,46* | € 214,63* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 186,31* | € 225,78* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,87* | € 244,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|