Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTRV 4 /WH 3270115 Rangierverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0038319
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270115
EAN/GTIN:
     4046356796101
Suchbegriffe:
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3. und 4. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: weiß
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,381*
€ 5,771*
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,38913*
€ 5,78913*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,80*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,4672*
€ 5,8772*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,514*
€ 5,934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,78913*
€ 6,88906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53913*
€ 6,59156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10913*
€ 6,07986
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38913*
€ 5,22306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,8913* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270151
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3270152
ab € 0,427*
Zubehör
Phoenix Contact
3270153
ab € 0,424*
Zubehör
Phoenix Contact
3270234
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270235
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270236
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270237
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270238
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270239
ab € 0,401*
Zubehör
Phoenix Contact
3270163
ab € 0,67*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6234*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3270167
ab € 0,678*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.