Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico TRE 0,4-2 5-Stufentransformator AC max.0,4A 0157.0156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0036596
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0156
EAN/GTIN:
     4012799571568
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Regeltrafo
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: TRE 0,4-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 72 W, Maximalbelastung: 0,4 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 1,45 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,96 kg, Breite: 195 mm, Höhe: 148 mm, Tiefe: 175 mm, Breite mit Verpackung: 235 mm, Höhe mit Verpackung: 235 mm, Tiefe mit Verpackung: 195 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,34*
€ 172,50*
Frei Haus
ab € 157,46*
€ 174,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,54*
€ 180,87*
Frei Haus
ab € 164,26*
€ 182,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,43*
€ 189,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0085.0055
ab € 705,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0487
ab € 495,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.