| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0035472 Herst.-Nr.: 0157.0764 EAN/GTIN: 4012799577645 |
| |
|
| | |
| Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhangigkeit der Lufttemperatur. Betrieb der Ventilatoren wahlweise bei steigender oder sinkender Lufttemperatur moglich (Wechselkontakt). Mit Anzeige des Schaltzustands auf der Innenseite. Funkentstort gema? VDE 0875, Storgrad N. Temperaturfuhler mit 2 m Anschlusskabel.Artikel: TH 10, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung (induktive Last): 4 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart: IP 54, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,42 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,46 kg, Breite: 125 mm, Hohe: 110 mm, Tiefe: 69 mm, Breite mit Verpackung: 175 mm, Hohe mit Verpackung: 120 mm, Tiefe mit Verpackung: 75 mm, Umgebungstemperatur: 50 ?C, Temperatur Einstellbereich: -10 ?C bis 30 ?C, Schaltdifferenz: ca. 0,2 K bis 5 K |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 252,33* | € 298,66* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 253,23* | € 300,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,31* | € 304,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,94* | € 307,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 264,84* | € 312,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|