| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0029010 Herst.-Nr.: 37BL EAN/GTIN: 4011377679603 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP 44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-beständig und widersteht Kraftstoffen, Ölen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Großobjekten bietet sich die durchgängige Beschriftungsmöglichkeit für eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehäuse 75 x 75 mm, 2 Leitungseinführungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 für Leiter bis 2,5 mm2 Farbe: Gehäuse grau, ähnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ähnlich wie RAL 7016 hoch, für Lampen bis 54 mm Gesamtlänge Farbe: blau |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,18* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,19* | € 3,41* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,35* | € 3,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,30* | € 3,57* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,34* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|