Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa US-M AD10-M10 Metallverschraubung Messing vernickelt 15010330010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0017740
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010330010
EAN/GTIN:
     4025113145536
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 54 - IP 65 geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-GRS (IP 65) / AIRflex-K metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,71991*
€ 5,58991*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,876*
€ 6,856*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 7,12*
50
Frei Haus
ab € 6,2344*
€ 7,3044*
3 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 11,92*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010330012
ab € 4,72689*
Ähnlich
Flexa
15010330016
ab € 5,37936*
Ähnlich
Flexa
15010330020
ab € 6,9629*
Ähnlich
Flexa
15010330025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010330032
ab € 17,10966*
Ähnlich
Flexa
15010330040
ab € 30,41984*
Ähnlich
Flexa
15010330050
ab € 51,49033*
Ähnlich
Flexa
15010330163
ab € 53,59779*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.