Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H03VV-F 4G0,75 qmm wei?, 100m Ring Eca Leichte PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0015837
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 4x0,75 grau
h03vv-f
Anwendung: H03 VV-F: Fur den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie fur den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgerate, Leuchten, Staubsauger, Kuchengerate,...). Jedoch nicht fur Heiz- und Kochgerate und fur den Einsatz im Freien geeignet. H05 VV-F: Fur den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie fur den Anschluss von Waschmaschinen, Wascheschleudern und -trocknern sowie Koch- und Heizgerate ohne starken Warmeeinfluss. Nicht fur den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Mantelfarbe: schwarz oder wei?, weitere Farben auf Anfrage Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H03VV-F H05VV-F Nennspannung: 300/300 V 300/500 V Prufspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: +5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70 ?C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f4g0.75 weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4595*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5995*
€ 0,71341
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5795*
€ 0,68961
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,5295*
€ 0,63011
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.