Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H03VV-F 3G0,75 qmm schwarz, 100m Ring Leichte PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0015836
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75 100m
h03vv-f
Anwendung: H03 VV-F: Fur den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie fur den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgerate, Leuchten, Staubsauger, Kuchengerate,...). Jedoch nicht fur Heiz- und Kochgerate und fur den Einsatz im Freien geeignet. H05 VV-F: Fur den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie fur den Anschluss von Waschmaschinen, Wascheschleudern und -trocknern sowie Koch- und Heizgerate ohne starken Warmeeinfluss. Nicht fur den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Mantelfarbe: schwarz oder wei?, weitere Farben auf Anfrage Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H03VV-F H05VV-F Nennspannung: 300/300 V 300/500 V Prufspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: +5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -30 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70 ?C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prufart B (=IEC 332-1).
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75245*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,97245*
€ 1,15722
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95245*
€ 1,13342
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,91245*
€ 1,08582
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,88245*
€ 1,05012
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,75245*
€ 0,89542
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.