Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIF 0,75 qmm Silikonlitze schwarz flexibel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0014730
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     903009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel schwarz
silikonkabel
Silikon-isolierte Litze BiAF (SIF) Anwendung: Die Silikonleitung ist bestimmt fur den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Warmegeraten, Schaltanlagen und Verteilern in Industriebereichen wie z. Bsp. der Hutten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Industrieofen- und Textilmaschinenbau, der Lampen-, Leuchten- und Elektroindustrie. Aufbau: Leiter: Kupfer massiv, verzinnt, Isolation: Silikonkautschuk Farbe: nach Farbschlussel (10) = grun-gelb (20) = schwarz (30) = blau (40) = braun (70) = signalrot Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prufspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25?C - +180?C (bewegt) -40?C - + 180?C (nicht bewegt) +250?C (kurzzeitig) Biegeradius (min): 7,5 x Leitungsdurchmesser Halogenfreiheit: nach VDE 0472 T. 815 Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804 flammh. + selbstverlosch. Korrosivitat der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 und IEC 754-2, Keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen Produktvorteile: - halogenfrei - warmebestandig - gute Wetterbestandigkeit Au?en-?: ca. 2,2 mm, Cu-Zahl: 0,72 kg/%m Farbe: rotbraun Cu-Zahl (Kg/%m): 0,72 Au?endurchmesser ca.: 2,4 Gewicht (kg/%m): 1,18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17772*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,24772*
€ 0,29479
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,23772*
€ 0,28289
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,22772*
€ 0,27099
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,21772*
€ 0,25909
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,20772*
€ 0,24719
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,17772*
€ 0,21149
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.