Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

(N)YM(ST)-J 5x4,0/1,5 100m-Ring Eca PVC-isolierte geschirmte Mantelleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0014236
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20027606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 5x4
nym st j
Geschirmte Mantelleitungen (N)YM-(St)-J Anwendung: Diese Abgeschirmten Installationsleitungen begrenzen elektromagnetische Storwechselfelder durch einen statischen Schirm wirkungsvoll. Diese Abschirmung wird besonders genutzt bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhausern oder in Industrie-Messwarten mit besonders storempfindlichen Messgeraten. Fur die Installation im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen ist diese Leitung ebenfalls geeignet. Der Einsatz in Gefahrenbereichen ist nicht gestattet. Fur die Installation in trockenen und nassen Raumen auf, im und unter Putz, in Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schuttel-, Ruttel- oder Stampfbeton). Bei Au?enanwendung muss die Leitung vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank - 10 qmm eindrahtig > 10 qmm mehrdrahtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 T. 4 Kennzeichnung: nach VDE 0293-308 Schirm: kunststoffkaschierte Alufolie mit Beidraht 1,5 qmm Fullmantel Au?enmantel: PVC grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prufspannung: 2000 V Temperatur- bereich: +5 ?C - +70 ?C (beim Verlegen) -40 ?C - +70 ?C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70?C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung). (N)YM-(St)-J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36274*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,04274*
€ 4,81086
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,96274*
€ 4,71566
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,78274*
€ 4,50146
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,65274*
€ 4,34676
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,36274*
€ 4,00166
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.