Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 70160A Einbaugehause silber mit Schutzkontaktsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0012757
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70160A
EAN/GTIN:
     4044017000260
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
BEGA Einbaugehause 70160A mit Installationseinsatz fur den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehause konnen in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauoffnung ? 72 mm. Gehause besteht aus Aluminiumguss, Farbe Silber. Geratetrager und Klappe aus verstarktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Offnungswinkel der Abdeckklappen max. 85?. Mit Schutzkontaktsteckdose D 16 A ? 250 V AC mit integriertem, erhohten Beruhrungsschutz. Schutzart IP 44 bei geschlossenem Klappdeckel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.