| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0009876 Herst.-Nr.: 57320405 EAN/GTIN: 4048652031993 |
| |
|
| | |
| Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezahler fur das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang fur Bezug fur Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzahler zur Messung von positiver (Bezug) Wirkenergie in 4-Leiternetzen. Digitaler Drehstromzahler fur Wandlerschluss, Displayanzeige fur: Energiewert, Displaytest, Impulskonstante, Impulslange, M-Bus Adressen, Baudrate, Leistung, Spannung, Strom, Momentanwerte, Leistungsfaktor und Frequenz, Bedientaste zur Displayumschaltung und Gerateparametrierung, Installationsfehlererkennung, Impulsausgang in OptoMOSFET-Ausfuhrung, max. 250V AC/DC 100mA (erfullt S0 Spezifikation), Impulsfaktor und Impulslange einstellbar, M-BUS Schnittstelle, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35). EG Baumusterprufbescheinigung fur Wirkenergie nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measurement Instruments Directive). Achtung! Anderungen der Impulsausgange und Einstellen des Wandlerverhaltnisses ist bei geeichten/MID-konformitatsbewerteten Zahlern nur einmal nach der Installation moglich. Der Zahler muss danach vom Messgerateverwender verriegelt werden. M-Bus Schnittstelle EN 13757-2, -3, Adressierung Primaradresse = 0 (uber Aufruftaste anderbar), Sekundaradresse = Seriennummer (uber Aufruftaste anderbar), Baudraten max. 9.600 Baud (uber Aufruftaste anderbar), Datenubertragung, Herstelleridentifikation, Status, Energiezahlwerk, Momentanleistung, Medium. Diese DHZ+ Zahlerserie ist auch in anderen Ausfuhrungen lieferbar, wie z.B. fur Systeme in 2-Leiter / 3-Leiter / 4-Leiter und, Spannungen (U) wie 1 x 230 V, 3 x 100 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V, 3 x 500 V, 3 x 58 / 100 V und mit diversen anderen Schnittstellen. Bitte erfragen Sie die entsprechende Artikelnummer im Werk.Technische Daten System 4-Leiter, Spannung (U) 3x230/400V, Strom (I) 1(6) A fur Bezug, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige 3-zeilig, 8-digit LCD Momentanwertanzeige, Genauigkeit (Wirk) 1 % (Kl. B), Impulsausgang 2 x OptoMOSFET (250 V AC/DC, 100 mA), erfullt S0-Spezi |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,57* | € 244,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,06* | € 248,01* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 211,03* | € 249,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,29* | € 253,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,10* | € 258,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|