Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 100 bar für Manometer PCE-932 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drucksensor 100 bar für Digitalmanometer PCE-932
PCE Instruments Drucksensor 100 bar für Digitalmanometer PCE-932
Artikel-Nr.:
     413-PS-100-100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PS-100-100
EAN/GTIN:
     4250348711137
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor 100 bar für Manometer PCE-932
Drucksensor zum direkten Anschluss an unser Digitalmanometer PCE-932. Der Sensor ist für alle Flüssigkeiten und Gase geeignet (nicht im EX-Bereich einsetzbar). Bei Sensorwechsel ist keine neue Justierung notwendig.

Artikeldetails:

Bereich: 100 bar
Auflösung: 0,2 bar
Genauigkeit: ±0,5 % vom Messbereich
Anschluss: 1/4 " Gewinde
zulässige Temperatur: max. +80 °C
Abmessung: Durchmesser 30 mm x 85 mm
Kabellänge: 1,2 m
Gewicht: 160 g
inkl. Drucksensor 100 bar mit 1,2 m Anschlusskabel

Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Manometer, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer, PCE, Druckmessgerät, Druck, Druckmesser, Datenlogger, Speicher, Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PCE-932
ab € 223,74*
Zubehör
PCE Instruments
SOFT-LUT-D
ab € 52,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.