Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygro-Anemometer PCE-THA 10 mit USB Anschluss von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer PCE-THA 10
PCE Instruments Anemometer PCE-THA 10
Artikel-Nr.:
     413-PCE-THA 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-THA 10
EAN/GTIN:
     4250348712042
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Thermo-Hygro-Anemometer PCE-THA 10
Das Thermo-Hygro-Anemometer PCE-THA 10 mit seiner kompakten Größe, neuer Struktur und integriertem Flügelrad lässt sich einfach per Ein-Hand-Bedienung betreiben. Neben der Windgeschwindigkeit misst das Thermo-Hygro-Anemometer die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, den Taupunkt, die Wet-Bulb-Temperatur und das Luftvolumen. Das Thermo-Hygro-Anemometer speichert bis zu 5 Bereiche. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit kann aus den 20 speicherbaren Punkten ermittelt werden. Mit der Min./Max.- Funktion kann der niedrigste und höchste Messwert erfasst werden.

Artikeldetails:

Temperatur
Messbereich: -15 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)
Genauigkeit: ±0,6 °C
Auflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
Luftgeschwindigkeit
Messbereich: 0,4 ... 35 ms (80 ... 5900 ftm)
Genauigkeit: ±3 % vom FS
Einheiten: m/s, ftm, kmh, knot, bft, mph
Luftfeuchtigkeit
Messbereich: 5 ... 95 % r.H.
Genauigkeit
±3 % r.H. (bei 25 °C, 30 ... 95 % r.H),
±5 % r.H. (bei 25 °C, 10 ... 30 % r.H.)
Auflösung: 0,1 %<
Luftvolumen: 0 ... 9.999 m³/s
Speicher: 20 Messpunkte
Durchschnitt: bis zu 20 Messpunkte
Stromversorgung: 3 x AAA-Batterien
Betriebsbedingungen
Temperatur: 0 ... +50 °C
Feuchte: <80 % RH
Abmessungen: 244 x 77 x 43 mm (mit Flügelrad)
Lieferumfang: 1 x Thermo-Hygro-Anemometer PCE-THA 10, 3 x AAA-Batterien, 1 x USB-Kabel, 1 x Software,1 x Bedienungsanleitung,
1 x Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Klimamessgeräte, Klima Messgerät, Wind Messgerät, Windmesser, Flügelradanemometer, Thermometer, Feuchtemesser, Temperaturmessgerät, Feuchtemessgerät, PCE, Durchflußmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftstrommessgerät, Windmessgerät, Wind, Sturm, Taupunkt, Taupunktmessgerät, Klima, Klimamesser, Klimamessgerät, Umweltmessgerät, Umweltmesser, Hygrometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 170,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 438,38*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 175,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 278,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 104,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.