Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtachometer / Stroboskop PCE-T 260 mit optischer u. kontaktierender Drehzahlmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Handtachometer / Stroboskop PCE-T 260 Anschlüsse
PCE Instruments Handtachometer / Stroboskop PCE-T 260 Anschlüsse
PCE Instruments Handtachometer / Stroboskop PCE-T 260 Sensor
PCE Instruments Handtachometer / Stroboskop PCE-T 260 K-Typ Anschluss
PCE Instruments Handtachometer / Stroboskop PCE-T 260 Anwendung
PCE Instruments Handtachometer / Stroboskop PCE-T 260 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-T 260
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T 260
EAN/GTIN:
     4250348716835
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Technische Daten


Messbereich: 5 ... 99999 U/min
Auflösung: 0,5 U/min (< 1000 U/min) 1 U/min (>1000 U/min)
Genauigkeit: ±0,05 % + 1 Digit
Entfernung zum Messobjekt: 50 ... 150 mm max. 300 mm (abhängig vom Umgebungslicht)

Tachometer-Stroboskop PCE-T 260 Tachometer kontaktierend
Messbereich: 0,5 ... 19999 U/min
Auflösung:
0,5 U/min (< 1000 U/min)
1 U/min (>1000 U/min)
0,05 m/min (<100 m/min)
0,1 m/min (>100 m/min)
Genauigkeit: ±0,05 % + 1 Digit

Tachometer-Stroboskop PCE-T 260 Stroboskop
Messbereiche: 100 ... 99990 FPM
Auflösung:
0,1 FPM (< 1000 FPM)
1 FPM (1000 ... 30000 FPM)
5 FPM (30000 ... 50000 FPM)
1 FPM (50000 ... 99990 FPM)
Genauigkeit: ±0,1% + 2 Digit
Blitzlampe: 3 x LED (rot)

Tachometer-Stroboskop PCE-T 260 Temperatur Typ K
Messbereich: -100 ... +1300 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit
(nur Gerät)
±0,4% + 1 °C (-100 ... -50 °C)
±0,4% + 0,5 °C (-50 ... 1300 °C)

Tachometer-Stroboskop PCE-T 260 Temperatur PT 1000
Messbereich: -10 ... 70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit (nur Gerät): ±1,2 °C

Tachometer-Stroboskop PCE-T 260 Temperatur IR
Messbereich: -30 ... 305 °C
Auflösung: 0,5 °C
Genauigkeit: ±3 % oder ±3 °C
Emissionsgrad: 0,95 fest
Spektralbereich: 6 ... 14 µm
Messfleckverhältnis:3 :1
Tachometer-Stroboskop PCE-T 260
Display: 5 Digits LCD
Schnittstelle: RS 232
Spannungsversorgung: 4 x 1,5 V AA (UM-3) / Netzgerät DC 9 V
Stromverbrauch: ca. 52 mA
Umgebungsbedingungen: 0 ... +50 °C < 80 % rH.
Speicher: letzter Wert, Min, Max
Abmessungen: 207 x 67 x 39 mm
Gewicht: 255 g ohne Batterien


Lieferumfang
1 x Drehzahlmessgerät PCE-T 260
1 x Messadapter
2 x Messspitze (Innen- u. Außenkonus)
1 x Messrad
1 x Reflexband (600 mm)
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, Stroboskop, stroboskop, Stroboskope, Akkustroboskope, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Digital Stroboskop, PCE, Drehzahlmessgerät, Maschinendrehzahlmessgerät, Tacho
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,80*
€ 387,25*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 331,44*
€ 387,27*
Frei Haus
ab € 328,44*
€ 387,30*
Lager 413
Frei Haus
ab € 337,50*
€ 397,64*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 491,85*
€ 562,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,64*
€ 473,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.