| |
|
| Artikel-Nr.: 413-PCE-T 238 Herst.-Nr.: PCE-T 238 EAN/GTIN: 4250348718068 |
| |
|
| | |
| Der Laser-Drehzahlmesser PCE-T 238 ist ein batteriebetriebenes Handmessgerät, das einen mobilen Einsatz zulässt. Der Drehzahlmesser kann eine kontaktierende Messung ebenso wie eine kontaktlose Messung durchführen.
Technische Daten
Messbereich kontaktlose Messung: 5 ... 99.999 U/min Messbereich kontaktierende Messung: 0,5 ... 19.999 U/min Messbereich Oberflächenmessung: 0,05 ... 1.999,9 m/min Auflösung U/min bei <1.000 U/min: 0,1, bei =1.000 U/min: 1 Auflösung m/min: bei <100 m/min: 0,01 bei =1000 m/min: 1 Display: LCD, Größe: 32 mm x 28 mm, 5-stellig Messgenauigkeit: ± (0,1 % v. Mw + 1 Digit) vom Skalenendwert Messabstand bei kontaktfreien Messungen typischerweise 5 ... 150 cm Laser: Klasse II, Leistung: 1 mW Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, <80 % relative Feuchte Speicher: letzter Wert, Extremwerte mit Aufruffunktion Datenschnittstelle: RS232 Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA Batterie Stromverbrauch: kontaktlose Messung: ca. DC 20 mA kontaktierende Messung: ca. DC 9,5 mA Abmessungen: 165 x 50 x 33 mm Gewicht: 182 g (inkl. Batterien)
Lieferumfang 1 x Laser-Drehzahlmesser PCE-T 238 2 x gummierte Messspitze (Kegelform) 1 x gummierte Messspitze (Trichterform) 1 x reflektierender Kontaktstreifen (ca. 60 cm) 4 x 1,5 V Batterie (Typ AAA) 1 x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser, Stroboskope, Akkustroboskope, Handstroboskope, Digitalstroboskope, Industriestroboskope, Akku Stroboskop, Industrie Stroboskop, Stroboskop, Digital Stroboskop, PCE, Drehzahlmessgerät, Maschinendrehzahlmessgerät, Tacho |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,33* | € 202,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,13* | € 222,49* | | | | Lager 413 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,60* | € 228,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,12* | € 255,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 217,33* | € 257,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 413 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 413 | | Versand: Lager 413 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|