Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schall-Kalibrator PCE-SC 43 mit verschiedenen Schalldruckpegeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schall - Kalibrator PCE-SC 43
PCE Instruments Schall - Kalibrator PCE-SC 43
PCE Instruments Schall - Kalibrator PCE-SC 43 Front
PCE Instruments Schall - Kalibrator PCE-SC 43 Anwendung
PCE Instruments Schall - Kalibrator PCE-SC 43 Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SC 43
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SC 43
EAN/GTIN:
     4250348728388
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Die Kalibrierfrequenz bei dem Schall - Kalibrator liegt bei 1000 Hz und ist eine Sinusform. Im Vergleich zu anderen Kalibratoren hat dieser Schall - Kalibrator drei einstellbare Schalldruckpegel. 94 dB, 104 dB und 114 dB stehen dabei zur Verfügung und können per Tastendruck auf dem Schall - Kalibrator ausgewählt werden. Somit steht ein zusätzlicher 104 dB Schalldruckpegel zur Verfügung. Mit einer Genauigkeit von ±0,4 dB ist der Schall - Kalibrator besonders präzise. Damit ist es mit dem Schall - Kalibrator möglich Schallmessgeräte auf deren Genauigkeit hin zu überprüfen und gegeben falls zu justieren. Optional kann der Schall - Kalibrator mit einem ISO-Zertifikat ausgestattet werden.

Technische Daten


Schalldruckpegel: 94 dB, 104 dB, 114 dB
Genauigkeit: ±0,4 dB
Klasse: 2
Frequenz: 1000 Hz für A, B, C und D Frequenzbewertung
Frequenzgenauigkeit: ±1,7 %
Stabilisierungszeit: 10 Sekunden
Gesamte harmonische Verzerrung: <3 %
Umgebung
Temperatureinflüsse: <0,4 dB bei 0 ... 40 °C
Feuchteeinflüsse: 25 ... 90 % r. F.
Atmosphärendruck: <0,1 dB bei 65 ... 108 kPa
Stabilität bei <60 Sekunden: ±0,15 dB
Stabilität nach einem Jahr: ±0,35 dB (normaler Nutzung)
Betriebsbedingungen: 0 ... 40 °C, <25 ... 90 % r. F.,
nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -20 ... 50 °C, <90 % r. F.,
nicht kondensierend
Automatische Abschaltung: nach 20 Minuten
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterie
Batterielaufzeit: ca. 50 Stunden
Mikrofongröße: 1/2 Zoll
Abmessungen: 60 x 130 x 37,5 mm
Gewicht: 400 g

Lieferumfang


1 x Schallpegelkalibrator PCE-SC 43
2 x 1,5 V AA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, kalibrator, Schallpegelmeter, Schallpegelmesser, Schallmesser, Schallmessgeräte, Schallpegelmessgeräte, Lärmmessgeräte, Schall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 145,39*
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 145,39*
Lager 413
Frei Haus
ab € 118,59*
€ 146,05*
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 147,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 162,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 191,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 139,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 09
ab € 418,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SLM 10
ab € 205,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-432
ab € 2.032,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.007,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-430
ab € 1.883,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 877,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 120,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 188,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-NDL 10
ab € 643,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.