Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallkalibrator PCE-SC 09 für den mobilen Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schallkalibrator PCE-SC 09
PCE Instruments Schallkalibrator PCE-SC 09
PCE Instruments Schallkalibrator PCE-SC 09 Display
PCE Instruments Schallkalibrator PCE-SC 09 Anschluss
PCE Instruments Schallkalibrator PCE-SC 09 Anwendung
PCE Instruments Schallkalibrator PCE-SC 09 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-SC 09
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SC 09
EAN/GTIN:
     4250348722768
Suchbegriffe:
Kalibrator
Akustikkalibrator
Schalldruck-Kalibrator
Schallkalibrator
Der Schallkalibrator ist eine batteriebetriebene Schallquelle. Mit dem Schallkalibrator können direkte und schnelle Kalibrierungen von Schallpegelmessgeräten und anderen Systemen zur Lärmmessung durchgeführt werden. Über die Adapteraufsätze lassen sich Schallpegelsensoren von 1, ½ und ¼ Zoll an dem Schallkalibrator anschließen und kontrollieren. Die Kalibrierfrequenz bei dem Schallkalibrator liegt bei 1000 Hz. Dies ist die Bezugsfrequenz für die international standardisierten Bewertungskurven. Somit können Sie mit diesem Schallkalibrator Schallmessgeräte mit Bewertungsfiltern A, B, C, oder D kalibrieren. Der Kalibrierdruck bei diesem Schallkalibrator liegt bei 94 ±0,3 dB (1 Pa) und 114 ±0,3 dB (10 Pa). Somit findet der Schallkalibrator zum Beispiel bei der Qualitätssicherung Anwendung, um Schallpegelmeter zu prüfen oder auch in Kalibrierlaboren.

Technische Daten

Schalldruckpegel: 94 dB, 114 dB
Genauigkeitsklasse: IEC 942, Klasse 1
Genauigkeit Schallpegel: ±0,3 dB (20 °C, 760 mm Hg)

Frequenz: 1000 Hz für A, B, C und D Frequenzbewertung
Genauigkeit Frequenz: ±0,01 %

Mikrofongröße: 1 Zoll, mit Adapter: 1/2 Zoll, 1/4 Zoll
Anzeige: digital
Höhenabhängigkeit: 0,1 dB pro 610 m Höhenunterschied vom Nullniveau
Temperaturkoeffizient: 0 ... 0,01 dB/°C
Batteriestatus: Grafische Anzeige des Batteriestatus
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterien
Betriebsbedingungen: -10 … +50 °C, 20 ... 90 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -40 … +65 °C, 20 ... 90 % r. F., nicht kondensierend (ohne Batterie)
Abmaße: 100 mm x 100 mm x 75 mm (L x B x H)
Gewicht: 250 g

Lieferumfang
1 x Schallkalibrator PCE-SC 09
1 x 1/2 Zoll Adapter
1 x Instrumentenkoffer
2 x 1,5 V AA Batterie
1 x Kurzanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Kalibrator, Schallpegelkalibrator, kalibrator, Schallpegelmeter, Schallpegelmesser, Schallmesser, Schallmessgeräte, Schallpegelmessgeräte, Lärmmessgeräte, Schall Messgerät, Lärm Messgerät, Lärmmesser, PCE, Lärm, Schall, Arbeitsschutzmessgerät, Sicherheit, Lärmbelästigung, Umweltmesser, Schallanalysemessgerät, Datenlogger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 434,82*
€ 505,08*
Frei Haus
ab € 420,22*
€ 510,76*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 659,32*
€ 744,92*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,18*
€ 594,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,49*
€ 534,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,82*
€ 517,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SDL 1
ab € 191,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-322A
ab € 139,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SC 43
ab € 102,55*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SLM 10
ab € 203,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-432
ab € 2.034,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-428
ab € 1.008,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-430
ab € 1.886,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MND 10
ab € 873,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MSM 4
ab € 120,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 883
ab € 190,03*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-NDL 10
ab € 644,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.