Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PCE-PHD 1 inkl. pH- und Leitfähigkeitselektrode von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments pH-Meter PCE-PHD 1
PCE Instruments pH-Meter PCE-PHD 1
PCE Instruments pH-Meter PCE-PHD 1 Anschlüsse
PCE Instruments pH-Meter PCE-PHD 1 Anwendung
PCE Instruments pH-Meter PCE-PHD 1 pH-Elektrode
PCE Instruments pH-Meter PCE-PHD 1 Leitfähigkeitselektrode
PCE Instruments pH-Meter PCE-PHD 1 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-PHD 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PHD 1
EAN/GTIN:
     4250348702760
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
pH-Wert-, Redox-, Leitfähigkeit-, Salz-, Sauerstoff- und Temperaturmessgerät / SD-Kartenspeicher (1 ... 16 GB), gespeicherte Daten werden als Excel-Datei abgelegt /grosses, gut ablesbares Display / RS-232 Schnittstelle und optionaler Software zur Direktübertragung zum PC
Der Salzgehalt-Datenlogger PCE-PHD 1 ist ein wahres Multitalent zur Überprüfung der Wasserqualität. Der tragbare Datenlogger dient zur Kontrolle der Wasserparameter pH-Wert, Redox, Leitfähigkeit, Salzgehalt, Sauerstoff und ist ebenso zur Temperaturmessung sehr gut geeignet. Eine 3-Punkt Kalibrierung sowie eine autom. Temperaturkompensation garantieren eine hohe Genauigkeit auch bei sehr schwankenden Messtemperaturen. Der Datenlogger wird inklusive pH- und Leitfähigkeitssonde geliefert. Als Zubehör sind verschiedene Sonden erhältlich. Alle Werte können direkt auf die SD-Karte (1 ... 16 GB) gespeichert werden (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom Datenlogger auf einen PC übertragen werden. Hierzu bieten wir optional eine Software und das passende RS-232 Schnittstellenkabel als Zubehör an.



- Real-Time-Datenlogger
- SD-Kartenspeicher (1 ... 16 GB)
- misst pH-Wert, Redox, Leitfähigkeit,Temperatur
- hohe Genauigkeit
- Low- Batt- Anzeige
- großes LC-Display
- einstellbare Messrate
- inkl.- pH-/ und Leitfähigkeits- Elektrode
- automatische Kalibrierung
- manuelle oder autom. Temperaturkompensation
- BNC- Steckverbindung
- geeignet für Labor- und Vorort-Messung


Technische Daten

pH-Messung
Messbereich: 0,00 ... 14,00 pH
Auflösung: 0,01 pH
Genauigkeit: ± 0,02 pH +2 digits
Kalibrierung: 3-Punkt Kalibrierung (pH4, pH7 und pH10)
Temperaturkompensation:
automatisch mit additionalem Temperaturfühler (0 ... 60 °C) oder manuell von 0 ... 100 °C

Redox-Messung
Messbereich: 1999 ... 0 ... 1999 mV
Auflösung: 1 mV
Genauigkeit: ± 0,5 % + 2 digits

Leitfähigkeits-Messung
Messbereich:
0 ... 200,0 µS/cm
0,2 ... 2,000 mS/cm
2 ... 20,00 mS/cm
20 ... 200,0 mS/cm

Auflösung:
0,1 µS/cm
0,001 mS/cm
0,01 mS/cm
0,1 mS/cm
Genauigkeit: ± 2 % vom Messwert + 1 digit
Kalibrierung: bei 1413 µS/cm
Temperaturkompensation: automatisch von 0 ... 60 °C

TDS-Messung
Messbereich:
0 ... 132 ppm
132 ... 1320 ppm
1320 ... 13200 ppm
13200 ... 132000 ppm

Auflösung:
0,1 ppm
1 ppm
10 ppm
100 ppm
Genauigkeit: ± 2 % vom Messwert + 1 digit
Temperaturkompensation automatisch von 0 ... 60 °C

Salzgehalt-Messung
Messbereich: 0 ... 12 % (Gewichtprozent)
Auflösung: 0,01 %
Genauigkeit: ± 0,5 % vom Messbereich
Temperaturkompensation: automatisch von 0 ... 60 °C

Temperatur-Messung
Messbereich: 0 ... 60 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 0,8 °C

Allgemein
Messrate einstellbar: von 1 Sekunde bis 8 Std. 59 Min. 59 Sek.
Anzeige: LC-Display 52 x 38 mm
Datenspeicher flexibel über SD-Kartenspeicher 1 ... 16 GB
(2 GB SD-Karte im Lieferumfang)
Schnittstelle: RS-232
Software: als Zubehör erhältlich
Stromversorgung: 6 x 1,5 V AA Batterien / 9 V-Netzadapter (optional)
Umgebungsbedingungen: 0 ... +50 °C / < 85 % r.F.
Abmessungen: 177 x 68 x 45 mm
Gewicht: 490 g


Lieferumfang
1 x Salzgehalt Messgerät PCE-PHD 1
1 x pH Elektrode
1 x Leitfähigkeitselektrode
1 x SD-Speicherkarte 2 GB
6 x Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 390,57*
€ 464,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,46*
€ 468,40*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,04*
€ 552,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,99*
€ 543,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,96*
€ 498,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,92*
€ 480,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
PE-03
ab € 44,75*
Zubehör
PCE Instruments
PCE-PH4710
ab € 27,09*
Zubehör
PCE Instruments
PCE-RTS-468
ab € 27,10*
Zubehör
PCE Instruments
ORP-14
ab € 74,89*
Zubehör
PCE Instruments
OXPB-11
ab € 87,24*
Zubehör
PCE Instruments
TP-07
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.