Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
pH-Messgerät
>
Artikel
Wasseranalysegerät PCE-PH 26F von PCE Instruments
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
413-PCE-PH 26F
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-PH 26F
EAN/GTIN:
4250348718488
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH Digital-Messgerät PCE-PH 26F
Das pH Digital-Messgerät PCE-PH 26F wird verwendet um den pH Wert von zähflüssigen Medien zu messen. Dank der flachen pH Elektrode ist das pH Digital-Messgerät für diese Anwendung besonders gut geeignet. So kann das pH Digital-Messgerät für die Messung des pH Wertes von Schlämmen oder viskosen Medien wie Ölen und Cremes eingesetzt werden. Der Messbereich vom pH Digital-Messgerät reicht von -1 ... 15 pH. Das pH Digital-Messgerät verfügt über eine interne Kalibrierfunktion mit bis zu 3 Stützpunkten. Weiterhin führt das pH Digital-Messgerät die Temperaturkompensation automatisch durch.
- LC Display
- 1-, 2- oder 3-Punkt Kalibrierung
- mit Schutzkappe
- tauschbare pH-Elektrode
- automatische Temperaturkompensation
- kompaktes und robustes Messinstrument
Technische Daten
Messbereich: - 1 ... 15 pH
Genauigkeit: ± 0,01 pH
Auflösung: 0,01 pH
Kalibrierpunkte: 1, 2 oder 3
Automatische Puffererkennung: Ja
Temperaturmessbereich: 0,0 ... 60 °C, 32 ... 140 °F
Auflösung Temperatur: 0,1 °C
Messgenauigkeit Temperatur: ±1 °C
Kalibrierpunkt: 1
Allgemeine technische Spezifikation zum Digital pH-Tester PCE-PH 26F
Temperaturkompensation: Automatisch 0 ... 60 °C
Betriebsbedingungen: 0 ... 60 °C / max. 80 % r.F.
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterien
Abmessungen: 185 x 40 mm
Gewicht: 100 g
Lieferumfang
1 x Wasseranalysegerät PCE-PH 26F
1 x 2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Transportkoffer
3 x Kalibrierpulver
1 x Bedienungsanleitung
... >
Lager 413
>
Messgeräte
>
pH-Meter / pH-Tester
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
labor ph messgerät
,
ph-tester
,
pH-Messer
,
Wasseranalyse
,
Redox
,
Redoxpotential
,
pH Messgerät
,
PCE
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 235,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 235,47*
Lager 413
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 243,89*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 244,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 413
Versand:
Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 413
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.