Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter PCE-PH 26F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Meter PCE-PH 26F
pH-Meter PCE-PH 26F
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PH 26F
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PH 26F
EAN/GTIN:
     4250348718488
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Meter PCE-PH 26F

Wasseranalysegerät PCE-PH 26F | -1 bis 15 pH | 1-,2- oder 3-Punkt Kalibrierung

Das pH Digital-Messgerät PCE-PH 26F wird verwendet um den pH Wert von zähflüssigen Medien zu messen. Dank der flachen pH Elektrode ist das pH Digital-Messgerät für diese Anwendung besonders gut geeignet. So kann das pH Digital-Messgerät für die Messung des pH Wertes von Schlämmen oder viskosen Medien wie Ölen und Cremes eingesetzt werden. Der Messbereich vom pH Digital-Messgerät reicht von -1 ... 15 pH. Das pH Digital-Messgerät verfügt über eine interne Kalibrierfunktion mit bis zu 3 Stützpunkten. Weiterhin führt das pH Digital-Messgerät die Temperaturkompensation automatisch durch.

Der pH Tester verfügt über ein LC-Display von dem die Messwerte sehr gut abgelesen werden können. Das PCE-PH 26F pH Digital-Messgerät wird über drei Tasten bedient. Hier kann zum Beispiel der aktuelle Messwert im Display gehalten werden. Das pH Digital-Messgerät wird mit 2 AAA 1,5 V Batterien versorgt. Damit das pH Digital-Messgerät direkt einsetzbar ist, wird das Messgerät mit 3 Kalibrierpulvern 4, 7 und 10 ausgeliefert.


Messbereich- 1 ... 15 pH
Genauigkeit
± 0,01 pH
Auflösung
0,01 pH
Kalibrierpunkte
1, 2 oder 3
Automatische Puffererkennung
Ja
Temperaturmessbereich
0,0 ... 60 °C
32 ... 140 °F
Auflösung Temperatur
0,1 °C
Messgenauigkeit Temperatur
±1 °C
Kalibrierpunkt
1
Temperaturkompensation
Automatisch 0 ... 60 °C
Betriebsbedingungen
0 ... 60 °C / max. 80 % r.F.
Spannungsversorgung
2 x 1,5 V AAA Batterien
Abmessungen
185 x 40 mm
Gewicht
100 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 235,44*
Frei Haus
ab € 190,69*
€ 235,47*
Frei Haus
ab € 198,34*
€ 243,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,29*
€ 244,73*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,44*
€ 280,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,90*
€ 240,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.