Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer PCE-P15, ±1000 mbar von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitalmanometer PCE-P15, ±1000 mbar
PCE Instruments Digitalmanometer PCE-P15, ±1000 mbar
Artikel-Nr.:
     413-PCE-P15
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-P15
EAN/GTIN:
     4250348701121
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Digitalmanometer PCE-P15, ±1000 mbar
Das mikroprozessor-gesteuerte Differenzdruckmanometer der PCE-P-Serie erfüllt alle Ansprüche an die schnelle Druckmessung vor Ort. Die Ermittlung von Differenzdruck, Überdruck und Vakuum ist mit diesem Manometer ein Kinderspiel. Ein besonderes Merkmal des Digitalmanometers ist einerseits die Fülle an zur Verfügung stehenden Druckeinheiten, andererseits die Möglichkeit der Übertragung der Messwerte vom Manometer zu einem Computer (optionale Software u. Schnittstellenkabel). Somit ist das Digitalmanometer geeignet für den Techniker in der Wartung und Instandhaltung sowie für den Entwickler in der Forschung. Die neun am Display anzeigbaren Einheiten machen das Manometer universell für den Praktiker vor Ort einsetzbar und ersparen ein mühsames Umrechnen. Wenn Sie die Messdaten vom Digitalmanometer zum Computer übertragen möchten, so benötigen Sie die optionale Software und das RS-232-Schnittstellenkabel.

Artikeldetails:

Messbereich: ±1000 mbar, ±15 PSI, ±100 kPa
Auflösung: 1 mbar, 0,01 PSI, 0,1 kPa
Gebauigkeit: ±0,3 % des Messbereiches
max. Überdruck: 30 PSI
Schnittstelle: RS-232
Anzeige: LCD-Display
Versorgung: 1 x 9 V Block-Batterie
Abmessung: 182 x 72 x 30 mm
Gewicht: 150 g
inkl. Manometer PCE-P15, Batterie, Koffer und Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: druck messgerät, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer, PCE, Druck, Druckmesser, Datenlogger, Speicher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,28*
€ 247,69*
Lager 413
Frei Haus
ab € 210,26*
€ 247,71*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 435,43*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 234,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 244,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 131,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ULM 10
ab € 480,21*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 224,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 156,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 611,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 765,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1L
ab € 642,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P01
ab € 131,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 236,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.