Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Einbauanzeige PCE-N50B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitale Einbauanzeige PCE-N50B
PCE Instruments Digitale Einbauanzeige PCE-N50B
PCE Instruments Digitale Einbauanzeige PCE-N50B Rückseite
PCE Instruments Digitale Einbauanzeige PCE-N50B Seite
PCE Instruments Digitale Einbauanzeige PCE-N50B Seite 2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-N50B
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-N50B
EAN/GTIN:
     4250348722034
Suchbegriffe:
Einbauanzeige
Kraftmessung
Kraftanzeige
Kraftmesser
Die Einbauanzeige verfügt über eine RS485 Modbusschnittstelle. Diese digitale Modbus Einbauanzeige kann die Messdaten von bis zu 10 Slavegeräten bzw. Registern darstellen. Als Einbauanzeige verfügt der Modbusmaster über ein 3,5" LCD Display.

Hier können Einzelmesswerte und auch mehrere Messwerte gleichzeitig dargestellt werden. Die digtiale Einbauanzeige wird in einem 90,5 x 90,5 mm großen Schalttafelauschnitt montiert. Der Text vor dem Messwert ist individuell je Abfrageregister in der digitalen Modbus-Einbauanzeige einstellbar. Die Front von der Einbauanzeige ist nach IP 65 geschützt.

- Modbus RTU Master- 3,5 " LC Display- 10 Register / Slavegeräte abfragbar- Baudrate individuell einstellbar- weiter Spannungsversorgungsbereich- Einstellung via Tasten

Technische Daten

Schnittstelle: RS 485 Modbus RTU MasterAnzahl der Slavegeräte / Register: 10Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C / max 80 % r.F.Lagerbedingungen: -25 ... 70 °C / max. 80 % r.F.Schutzgrad: Front: IP65 / Rückseite: IP20Spannungsversorgung: 90 ... 250 V ACLeistungsaufnahme: max. 7 VAAnschlüsse: SchraubanschlüsseSpannungversorgung: max. 2,5 mm²Signaleingang: max. 1,5 mm²Schalttafelausschnitt: 90,5 x 90,5 mmAbmessungen: 96 x 96 x 81 mmGewicht: ca. 400 g
Lieferumfang
1 x Digitale Modbus Einbauanzeige PCE-N50B
2 x Befestigungsklemmen
1 x Bedienungsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 108,97*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 241,29*
€ 289,91*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,47*
€ 129,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 601,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 10-H6
ab € 219,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 20-H6
ab € 220,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 30-H6
ab € 219,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-C-R8LFC 50-H6
ab € 219,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.